TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング 2極 ピッチ:5.08mm 1列 1-179552-2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80541425
品番
1-179552-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
長さ(mm)
23.03
幅(mm)
12.7
ピッチ(mm)
5.08
極数
2
シリーズ
Dynamic 3000
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
1
オス・メス
オス
併用可能製品
電線対基板コネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート