TE Connectivity コネクタハウジング 2極 ピッチ:5.08mm 1列 1-480319-0

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード80541434 品番1-480319-0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
長さ(mm)15.49 幅(mm)23.88 ピッチ(mm)5.08 極数2 シリーズCommercial MATE-N-LOK 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする