曜日別特売
1-1318117-3 TE Connectivity コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1-1318117-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80541854

TE Connectivity コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1-1318117-31-1318117-3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(3600個)
注文コード
80541854
品番
1-1318117-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
¥329,800
長さ(mm)
10.2
幅(mm)
10.95
ピッチ(mm)
2.5
極数
3
シリーズ
Dynamic 2000
材質(ハウジング)
PET
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
ダイナミックコネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする