TE Connectivity コネクタハウジング 3極 ピッチ:5.08mm 1列 2-179552-3

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(400個) 注文コード80542186 品番2-179552-3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
長さ(mm)28.11 幅(mm)12.7 ピッチ(mm)5.08 極数3 シリーズDynamic 3000 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品電線対基板コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする