TE Connectivity コネクタハウジング 40極 ピッチ:2.2mm 2列 1318389-1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80542378 品番1318389-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
長さ(mm)46.2 幅(mm)21 ピッチ(mm)2.2 極数40 シリーズMULTILOCK 025 材質(ハウジング)ポリアミド 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品基板用コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする