TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity コネクタハウジング 4極 ピッチ:10.16mm 2列 1-917807-2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80542457
品番
1-917807-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
長さ(mm)
33.36
幅(mm)
19.96
ピッチ(mm)
10.16
極数
4
シリーズ
D-5200
材質(ハウジング)
PET
行数
2
オス・メス
メス
併用可能製品
電線対基板コネクタ
接続方向
ストレート