TE Connectivity コネクタハウジング 4極 ピッチ:10.16mm 2列 917807-2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80542527 品番917807-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
長さ(mm)33.36 幅(mm)19.96 ピッチ(mm)10.16 極数4 シリーズDynamic 5000 材質(ハウジング)PET 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品ダイナミックコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする