TE Connectivity コネクタハウジング 4極 ピッチ:6.35mm 1列 1-480702-0

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80542999 品番1-480702-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61
販売価格(税別)
55
長さ(mm)26.67 幅(mm)14.75 ピッチ(mm)6.35 極数4 シリーズUniversal MATE-N-LOK 材質(ハウジング)ガラス繊維入りナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品ユニバーサルMate-N-Lokキャップ又はヘッダ 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする