TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity コネクタハウジング 50極 ピッチ:2.54mm 2列 1-102387-0
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80543069
品番
1-102387-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
長さ(mm)
68.07
幅(mm)
7.23
ピッチ(mm)
2.54
極数
50
シリーズ
AMPMODU MOD IV
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
センターライン2列コネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート