TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.54mm 1列 1375820-5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
80543096
品番
1375820-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
長さ(mm)
13.21
幅(mm)
6.6
ピッチ(mm)
2.54
極数
5
シリーズ
CST-100 II
材質(ハウジング)
ポリマー
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
センターラインエコノミーパワーコネクタ
接続方向
ストレート