TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:5mm 3列 207152-1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80543796 品番207152-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
長さ(mm)17.86 ピッチ(mm)5 極数6 シリーズMetrimate 材質(ハウジング)サーモプラスチック 行数3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品AMP Multimateコネクタ 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする