TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:6.35mm 2列 1-480705-0
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80543857
品番
1-480705-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63
販売価格(税別)
¥
57
バスケットに入れる
長さ(mm)
25.91
幅(mm)
13.97
ピッチ(mm)
6.35
極数
6
シリーズ
Universal MATE-N-LOK
材質(ハウジング)
ガラス繊維入りナイロン
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
ユニバーサルMate-N-Lokプラグ
接続方向
ストレート