TE Connectivity コネクタハウジング 7極 ピッチ:1.5mm 1列 292215-7

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード80543979 品番292215-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
長さ(mm)17 幅(mm)12.8 ピッチ(mm)1.5 極数7 シリーズAMP Mini CT 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする