TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity コネクタハウジング 7極 ピッチ:11.4mm 1718230-1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80543988
品番
1718230-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
長さ(mm)
44
ピッチ(mm)
11.4
極数
7
材質(ハウジング)
PBT
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
コネクタシステム
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート