TE Connectivity コネクタハウジング 7極 ピッチ:2mm 1列 179228-7

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード80544024 品番179228-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
長さ(mm)16 幅(mm)4.6 ピッチ(mm)2 極数7 シリーズAMP CT 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品電線対基板コネクタ 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする