TE Connectivity コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 1列 171822-8

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード80544146 品番171822-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509
長さ(mm)21.9 幅(mm)5.8 ピッチ(mm)2.5 極数8 シリーズEI 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品レセプタクル 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする