TE Connectivity コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 1列 179228-8

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード80544180 品番179228-8
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
長さ(mm)18 幅(mm)4.6 ピッチ(mm)2 極数8 シリーズAMP CT 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品電線対基板コネクタ 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする