TE Connectivity コネクタハウジング 8極 ピッチ:3.96mm 1列 1-1123722-8

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード80544250 品番1-1123722-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
長さ(mm)31.62 幅(mm)10.5 ピッチ(mm)3.96 極数8 シリーズEconomy Power 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品電線対基板エコノミー電源コネクタ 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする