TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity コネクタハウジング 8極 ピッチ:6.35mm 1列 926308-1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80544347
品番
926308-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
長さ(mm)
57.2
幅(mm)
27.4
ピッチ(mm)
6.35
極数
8
シリーズ
Universal MATE-N-LOK
材質(ハウジング)
PA
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
Mate-N-Lokシリーズコネクタ
実装タイプ
パネルマウント
接続方向
ストレート