TE Connectivity コネクタハウジング 9極 ピッチ:4.2mm 3列 172169-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 注文コード80544426 品番172169-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
長さ(mm)14 ピッチ(mm)4.2 極数9 シリーズMini-Universal MATE-N-LOK 材質(ハウジング)PBT 行数3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品電線対基板コネクタ 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする