TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity コネクタハウジング 9極 ピッチ:5mm 3列 207440-1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80544460
品番
207440-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
長さ(mm)
23.8
ピッチ(mm)
5
極数
9
シリーズ
Metrimate
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
行数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
角型グリッドピン及びソケットコネクタ
接続方向
ストレート