TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity コネクタハウジング 9極 ピッチ:6.35mm 3列 1-480706-0
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80544496
品番
1-480706-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81
販売価格(税別)
¥
74
バスケットに入れる
長さ(mm)
27.38
ピッチ(mm)
6.35
極数
9
シリーズ
Universal MATE-N-LOK
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
6.35 mmセンターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ
実装タイプ
パネルマウント
接続方向
ストレート