TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス AMP MCP 1.5Kシリーズ 圧着 964269-5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード80544654 品番964269-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
シリーズAMP MCP 1.5K 適合電線(mm2)【最小】0.5 材質(コンタクト)銅錫合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品AMP MCP 1.5Kコネクタハウジング 表面処理(コンタクト)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする