TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス AMP MCP 2.8シリーズ 圧着 1-963749-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード80544688 品番1-963749-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
シリーズAMP MCP 2.8 適合電線(mm2)【最小】1.5 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品AMP MCP 2.8コネクタハウジング 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)130 最小動作温度(℃)-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする