TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス AMP-INシリーズ 圧着 3-794122-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
80544767
品番
3-794122-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
シリーズ
AMP-IN
適合電線(mm
2
)
【最小】0.1
材質(コンタクト)
リン青銅AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
オス
表面処理(コンタクト)
錫AWG