TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス FFCシリーズ はんだ 88997-2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
80544855
品番
88997-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
シリーズ
FFC
材質(コンタクト)
リン青銅
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
シリーズ番号
88997
最大接触抵抗(mΩ)
25
表面処理(コンタクト)
ニッケル, 錫
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-65