TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス MULTILOCK 025シリーズ 圧着 1376109-1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
80545074
品番
1376109-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
シリーズ
MULTILOCK 025
適合電線(mm
2
)
【最小】0.2
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
オス
併用可能製品
MULTILOCK 025コネクタハウジング
表面処理(コンタクト)
錫