TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス アンプシールシリーズ 圧着 638078-3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
80545440
品番
638078-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
シリーズ
AMPSEAL 16
適合電線(mm
2
)
【最小】0.75【最大】2
適合電線サイズ
【最小】18AWG【最大】14AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
AMPSEAL 16コネクタハウジング
最大動作温度(℃)
125
最小動作温度(℃)
-40