TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス ダイナミックシリーズ 圧着 175286-3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(9000個)
注文コード
80545598
品番
175286-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857,780
販売価格(税別)
¥
779,800
バスケットに入れる
シリーズ
Dynamic 3000
適合電線(mm
2
)
【最小】0.5
適合電線サイズ
【最小】20AWG【最大】16AWG
結線方法
圧着
オス・メス
オス
併用可能製品
Dynamic 3000コネクタハウジング