TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス ダイナミックシリーズ 圧着 175288-5
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
80545659
品番
175288-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
シリーズ
Dynamic 3000
適合電線(mm
2
)
【最小】0.2
適合電線サイズ
【最小】24AWG【最大】20AWG
結線方法
圧着
オス・メス
オス
併用可能製品
Dynamic 3000コネクタハウジング