曜日別特売
175289-3 TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス ダイナミックシリーズ 圧着 175289-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80545677

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス ダイナミックシリーズ 圧着 175289-3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)注文コード80545677品番175289-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
シリーズDynamic 3000適合電線(mm2)【最小】0.5適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】16AWG結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品Dynamic 3000コネクタハウジング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする