TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス ダイナミックシリーズ 圧着 1903112-2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6000個)
注文コード
80545695
品番
1903112-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
シリーズ
Dynamic 1000
適合電線(mm
2
)
【最小】0.08
材質(コンタクト)
銅合金AWG
適合電線サイズ
【最小】28AWG
結線方法
圧着
オス・メス
オス
併用可能製品
Dynamic 1000コネクタハウジング
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-55