TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 170359-1
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
80545975
品番
170359-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
シリーズ
Mini-Universal MATE-N-LOK
適合電線(mm
2
)
【最小】0.1【最大】0.35
適合電線サイズ
【最小】26AWG【最大】22AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)
10
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-20