TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 60618-5
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
80546535
品番
60618-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
シリーズ
Commercial MATE-N-LOK
適合電線(mm
2
)
【最小】0.2
材質(コンタクト)
真鍮AWG
適合電線サイズ
【最小】24AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
オス
併用可能製品
コマーシャルMATE-N-LOKコネクタハウジング