TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス AMP CTシリーズ 圧着 179228-6
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
80547104
品番
179228-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
シリーズ
AMP CT
適合電線サイズ
【最小】30AWG【最大】22AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
シリーズ番号
179228
最大接触抵抗(mΩ)
20
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-30