TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス AMP MCP 1.5Kシリーズ 圧着 1241380-2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
80547138
品番
1241380-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
シリーズ
AMP MCP 1.5K
適合電線(mm
2
)
【最小】0.5
材質(コンタクト)
銅, ニッケル, ケイ素合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
AMP MCP 1.5Kコネクタハウジング
表面処理(コンタクト)
金