TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス AMP MCP 2.8シリーズ 1-968855-1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード80547174 品番1-968855-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
シリーズAMP MCP 2.8 適合電線(mm2)【最小】0.5【最大】1 材質(コンタクト)銅ニッケル・ケイ素合金 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品AMP MCP 2.8コネクタハウジング 表面処理(コンタクト)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする