TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス Economy Interconnectシリーズ 圧着 170262-1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
80547418
品番
170262-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
シリーズ
Economy Interconnect
適合電線(mm
2
)
【最小】0.1【最大】0.5
適合電線サイズ
【最小】26AWG【最大】20AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
Economy Interconnectコネクタハウジング