CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 汎用流体用ソレノイドバルブ
AP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
1.25
管接続口径
Rc1 1/4
定格電圧(V)
-
注文コード
80547433
品番
AP21-32A-L-S-KIT
参考基準価格(税別)
¥38,380
販売価格(税込)
¥39,587
販売価格(税別)
¥
35,988
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・管接続口径・定格電圧
など
2203
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
NC(通電時開)形
ポート数
2
種別
部品
接続口径
1.25
材質(シール)
ニトリルゴム
管接続口径
Rc1 1/4
定格電圧(V)
-
ねじの種類
Rc
接続方式
Rc
使用流体
空気、水、灯油、油(50mm
2
/s以下)(60℃まで)
材質(Oリング)
ニトリルゴム
材質(ボディ)
ステンレス
耐圧力(MPa)
3.2(水圧にて)
弁構造
パイロット式ポペット構造 ピストン駆動