TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス Economy Interconnectシリーズ 圧着 170263-2
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
80547445
品番
170263-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
シリーズ
Economy Interconnect
適合電線(mm
2
)
【最小】0.05
適合電線サイズ
【最小】30AWG【最大】26AWG
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
Economy Interconnectコネクタハウジング