TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス Economy Powerシリーズ 1318912-1
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
80547470
品番
1318912-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
シリーズ
Economy Power
適合電線(mm
2
)
【最小】0.3【最大】0.9
適合電線サイズ
【最小】22AWG【最大】18AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
Economy Powerコネクタハウジング