TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス FFCシリーズ 圧着 1-487547-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
80547558
品番
1-487547-1
5月24日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,398円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
シリーズ
FFC
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
FCCコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)
25
表面処理(コンタクト)
金
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-55