曜日別特売
964286-2 TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス Junior Power Timerシリーズ 圧着 964286-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80547637

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス Junior Power Timerシリーズ 圧着 964286-2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード80547637品番964286-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
シリーズJunior Power Timer適合電線(mm2)【最小】0.5材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品Junior Power Timerコネクタハウジング表面処理(コンタクト)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする