TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス Junior Power Timerシリーズ 圧着 965999-2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
80547655
品番
965999-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
シリーズ
Junior Power Timer
適合電線(mm
2
)
【最小】1
材質(コンタクト)
青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
Junior Power Timerコネクタハウジング
表面処理(コンタクト)
錫