TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス MULTILOCK 040 IIシリーズ 圧着 175180-1
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
80547829
品番
175180-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
シリーズ
MULTILOCK 040 II
適合電線(mm
2
)
【最小】0.3
適合電線サイズ
【最小】21AWG【最大】20AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
MULTILOCK 040 IIコネクタハウジング