TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス Type III+シリーズ 圧着 66101-3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード80548197 品番66101-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
シリーズType III+ 適合電線(mm2)【最小】0.8 材質(コンタクト)真鍮AWG 適合電線サイズ【最小】18AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品Mシリーズコネクタハウジング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする