TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス アンプモジュールシリーズ 圧着 6-102316-4
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
80548854
品番
6-102316-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
シリーズ
AMPMODU MOD IV
適合電線(mm
2
)
【最小】0.03
材質(コンタクト)
銅スズりん青銅AWG
適合電線サイズ
【最小】32AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
AMPMODU MOD IVコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)
12
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-65