TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 1318108-1
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
80549098
品番
1318108-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
シリーズ
Dynamic 2000
適合電線(mm
2
)
【最小】0.08【最大】0.2
材質(コンタクト)
銅合金AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
Dynamic 2000コネクタハウジング
表面処理(コンタクト)
金AWG