TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 1-175218-5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
80549220
品番
1-175218-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
シリーズ
Dynamic 3000
適合電線(mm
2
)
【最小】0.5
適合電線サイズ
【最小】20AWG【最大】16AWG
結線方法
圧着
オス・メス
メス