TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 1318986-6
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
80549265
品番
1318986-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
シリーズ
Dynamic 5000
適合電線(mm
2
)
【最小】0.5
材質(コンタクト)
銅合金AWG
適合電線サイズ
【最小】20AWG
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
Dynamic 5000コネクタハウジング
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-55